品番 : EA506AF-301
品名 : 670x335x288mm/51.3L コンテナ(ブルー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 205101 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | TP363 | 容量 | 51.3L |
| 外寸(mm) | 670×335×288(H) | 色 | 青 |
| 材質 | ポリプロピレン | 内寸(mm) | 635×300×275 |
| 有効内寸 | 627×292×265mm | 圧縮荷重 | 20.6kN(2,100kgf) |
| 底面形状 | TP格子リブ サンボックス(ベタ目コンテナ)TP規格(大手自動車メーカー様と共同開発した物流効率を最大限に追及したコンテナ規格)コンテナに採用されている底面形状です。TP規格に基づき設計された底面の凸形状により、TP規格コンテナ全種の相互嵌合が可能で、井桁積みのほか、サイズの異なるコンテナでも安定した嵌合が可能です。 |
底面ブロック数 | 8 |
| 積み重ね可能 | |||
| 水抜き孔無 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,510 円(税抜)/ 4,961 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/09/29 20:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AF-301 670x335x288mm/51.3L コンテナ(ブルー) |
| EA506AF-302 670x335x288mm/51.3L コンテナ(グレー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AF-97 : 670x335x 21mm コンテナ用フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
