品番 : EA506AF-35
品名 : 658x448x268mm/64.2L コンテナ(イエロー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 206400 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#56A | 容量 | 64.2L |
| サイズ | 外寸:658×448×268(H)mm 内寸:618×408×260(H)mm 有効内寸:608×398×250(H)mm |
重量 | 2.9kg |
| 圧縮荷重 | 26.2kN(2670kgf) | 色 | イエロー |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,590 円(税抜)/ 7,249 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/03 17:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AF-33 658x448x268mm/64.2L コンテナ(グレー) |
| EA506AF-34 658x448x268mm/64.2L コンテナ(ブルー) |
| EA506AF-35 658x448x268mm/64.2L コンテナ(イエロー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AF-41 : 668x458x35mm [EA506AF-25 to -37用]フタ |
| 本体 | EA506AF-41 : 668x458x35mm [EA506AF-25 to -37用]フタ |
