品番 : EA506AF-37
品名 : 658x448x320mm/76.5L コンテナ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 207602 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#56A-2 | 容量 | 76.5L |
| サイズ | 外寸:658×448×320(H)mm 内寸:618×408×310(H)mm 有効内寸:608×398×300(H)mm |
圧縮荷重 | 14.70kN(1500kgf) |
| 色 | ライトグレー | 材質 | ポリプロピレン |
| 積み重ね可能 | |||
| 底面強度抜群 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,070 円(税抜)/ 7,777 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/20 03:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AF-39 : 668x458x35mm [EA506AF-25 to -37用]フタ |
| 本体 | EA506AF-39 : 668x458x35mm [EA506AF-25 to -37用]フタ |
