詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-39

品名 : 668x458x35mm [EA506AF-25 to -37用]フタ

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 703004-01
商品名 サンボックス#56フタ
EA506AF-21~23、25~27、 29~31、33~35、37用のフタ
サイズ 668×458×35mm 重量 925g
ライトグレー 材質 ポリプロピレン
ロック付
スライドさせるだけで樹脂の弾性を利用したロックができます。
輸送時の振動や強風下でもフタが外れることがなく、紛失防止に役立ちます。
フタと一体化するデザインで見た目がスッキリ
追加説明
カタログ価格

4,150 (税抜)/ 4,565 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/07/04 05:54現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1570ページ 1571ページ
バリエーション一覧
EA506AF-39 668x458x35mm [EA506AF-25 to -37用]フタ
EA506AF-40 668x458x35mm [EA506AF-21 to -37用]フタ
EA506AF-41 668x458x35mm [EA506AF-25 to -37用]フタ
ウェブカタログ画像
  • 別売のコンテナEA506AF-21と併用時
  • 左:39\n真ん中:40\n右:41\n

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top