詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-29

品名 : 658x448x225mm/53.9L コンテナ(グレー)

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 205600
商品名 サンボックス#56B 容量 53.9L
サイズ 外寸:658×448×225(H)mm
内寸:618×408×218(H)mm
有効内寸:608×398×208(H)mm
圧縮荷重 28.8kN(2940kgf)
ライトグレー 材質 ポリプロピレン
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

5,690 (税抜)/ 6,259 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/12 17:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1571ページ
バリエーション一覧
EA506AF-29 658x448x225mm/53.9L コンテナ(グレー)
EA506AF-30 658x448x225mm/53.9L コンテナ(ブルー)
EA506AF-31 658x448x225mm/53.9L コンテナ(イエロー)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:658×448×225mm\n内寸:618×408×218mm\n有効内寸:608×398×208mm\n
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top