品番 : EA506AF-31
品名 : 658x448x225mm/53.9L コンテナ(イエロー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 205600 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#56B | 容量 | 53.9L |
| サイズ | 外寸:658×448×225(H)mm 内寸:618×408×218(H)mm 有効内寸:608×398×208(H)mm |
圧縮荷重 | 28.8kN(2940kgf) |
| 色 | イエロー | 材質 | ポリプロピレン |
| 重量 | 2.9kg | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,690 円(税抜)/ 6,259 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/03/22 21:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1571ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AF-29 658x448x225mm/53.9L コンテナ(グレー) |
| EA506AF-30 658x448x225mm/53.9L コンテナ(ブルー) |
| EA506AF-31 658x448x225mm/53.9L コンテナ(イエロー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AF-41 : 668x458x35mm [EA506AF-25 to -37用]フタ |
| 本体 | EA506AF-41 : 668x458x35mm [EA506AF-25 to -37用]フタ |
