品番 : EA506AF-6
品名 : 361x272x126mm/ 8.7L コンテナ(ブルー)
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 100902 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#9A-2 | 容量 | 8.7L |
| サイズ | 外寸:361×272×126(H)mm 内寸:315×240×118(H)mm 有効内寸:306×231×110(H)mm |
重量 | 730g |
| 圧縮荷重 | 22.6kN(2305kgf) | 色 | ライトブルー |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2026/11/20 08:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1569ページ 2512ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AF-6 361x272x126mm/ 8.7L コンテナ(ブルー) |
| EA506AF-8 361x272x126mm/ 8.7L コンテナ(イエロー) |
