品番 : EA506AF-62
品名 : 593x393x206mm/36.4L コンテナ
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 203708 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サンボックス#36-2 | 容量 | 36.4L |
| サイズ | 外寸:593×393×206(H)mm 内寸:543×343×200(H)mm 有効内寸:533×333×191(H)mm |
重量 | 1900g |
| 圧縮荷重 | 44.1kN(4500kgf) | 色 | オレンジ |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,360 円(税抜)/ 4,796 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/31 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1570ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AF-61 593x393x156mm/27.3L コンテナ |
| EA506AF-62 593x393x206mm/36.4L コンテナ |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AF-123 : [EA506AF-61,-62用] フタ |
