詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AF-68

品名 : 592x455x354mm/78.2L コンテナ

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 207600
商品名 サンボックス#75-2 容量 78.2L
サイズ 外寸:592×455×354(H)mm
内寸:542×415×348(H)mm
有効内寸:530×405×334(H)mm
重量 3770g
圧縮荷重 27.1kN(2770kgf) グリーン
材質 ポリプロピレン
積み重ね可能
追加説明
カタログ価格

8,210 (税抜)/ 9,031 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/08/28 08:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1571ページ
バリエーション一覧
EA506AF-66 590x455x200mm/41.9L コンテナ
EA506AF-67 590x455x280mm/59.4L コンテナ
EA506AF-68 592x455x354mm/78.2L コンテナ
ウェブカタログ画像
  • 上:66 中:67 下:68\n※66~68の間で互いに積み重ねる事が可能です。\n
  • 単位:mm、( )は内寸です。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top