品番 : EA506AG-3
品名 : 883x642x517mm/ 211L コンテナ(キャスター付)
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 220800-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ジャンボックス#200 | ※注意※ | 【一部お客様組立品】 |
| 仕様 | キャスター付 | 容量 | 211L |
| サイズ | 外寸:883×642×517(H)mm 内寸:803×562×482(H)mm 有効内寸:783×542×482(H)mm キャスター:φ100mm |
本体重量 | 15.1kg |
| 圧縮荷重 | 86.0kN(8775kgf) | 色 | ライトブルー |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム | ||
| ※キャスター(固定式・自在式 各2個)はお客様取付です。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 段積みは、標準フォークリフトで3段まで可能です。 | |||
| 本製品には嵌合代がないため積み重ねにはご注意ください。(上段の製品がずれて倒壊する可能性があります。) | |||
| 内側面に容量を示すメモリ付 | |||
| コンテナ内部のRを大きくし、洗浄性、内容物の離脱性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
68,700 円(税抜)/ 75,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/23 02:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1666ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AG-1 883x642x517mm/ 211L コンテナ(ライトブルー) |
| EA506AG-2 883x642x517mm/ 211L コンテナ(排水栓付) |
| EA506AG-3 883x642x517mm/ 211L コンテナ(キャスター付) |
| EA506AG-4 883x642x517mm コンテナ(排水栓・キャスター付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AG-5 : 908x666x 59mm [EA506AG-1 to -4用]フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
