品番 : EA506AH-11
品名 : 530x366x271mm/40L 折畳コンテナ(青)
仕様
| メーカー | 積水テクノ成型 | 容量 | 40L |
|---|---|---|---|
| 外寸 | 530×366×271(H)mm | 上部内寸 | 492×333×260(H)mm |
| 有効内寸 | 492×333×253(H)mm | 折りたたみ時の高さ | 68mm |
| 材質 | ポリプロピレン | 内容物許容重量 | 20kg |
| 積み重ね可能(最大6段まで) | |||
| 組み立て・折りたたみが簡単で、作業効率が向上します。 | |||
| 折りたたんで収納できるので、省スペースです。 | |||
| リサイクルが容易なオールプラスチック製 | |||
| 鉄芯やビスは使用していません。 | |||
| 汚れやサビに強く、洗浄も簡単です。 | |||
| 内面フラットで内容物が傷つきにくい | |||
| 別売のふた(EA506AH-12F)は、かぶせるだけで自動的にロックがかかります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,490 円(税抜)/ 4,939 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 02:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1578ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AH-11 530x366x271mm/40L 折畳コンテナ(青) |
| EA506AH-12 530x366x320mm/50L 折畳コンテナ(青) |
| EA506AH-13 650x440x329mm/75L 折畳コンテナ(青) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506AH-12F : 530x365x 25mm ふた(EA506AH-2,11,12用) |
ウェブカタログ画像
拡大
