詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AH-19

品名 : 650x440x329mm/75L 折畳コンテナ(ベージュ)

仕様

メーカー 積水テクノ成型 容量 75L
外寸 650×440×329(H)mm 上部内寸 600×405×318(H)mm
有効内寸 600×405×310(H)mm 折りたたみ時の高さ 78mm
材質 ポリプロピレン 内容物許容重量 20kg
積み重ね可能(最大5段まで)
組み立て・折りたたみが簡単で、作業効率が向上します。
折りたたんで収納できるので、省スペースです。
リサイクルが容易なオールプラスチック製
鉄芯やビスは使用していません。
汚れやサビに強く、洗浄も簡単です。
内面フラットで内容物が傷つきにくい
別売のふた(EA506AH-19F)は、かぶせるだけで自動的にロックがかかります。
追加説明
カタログ価格

5,260 円(税抜)/ 5,786 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/09 02:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1578ページ

代替品

EA506AH-13
  • 品番

    EA506AH-13

  • コメント

    650x440x329mm/75L 青淵透明

バリエーション一覧
EA506AH-18 530x366x320mm/50L 折畳コンテナ(ベージュ)
EA506AH-19 650x440x329mm/75L 折畳コンテナ(ベージュ)
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ時
  • 別売のふたは、かぶせるだけで自動的にロックがかかります。
  • 外寸:650×440×329(H)mm \n上部内寸:600×405×318(H)mm \n有効内寸: 601×405×310(H)mm \n

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top