品番 : EA506AJ-35
品名 : 359x483x248mm/33.0L 折畳コンテナ(イエロー)
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CFC-TC501KY |
---|---|---|---|
容量 | 33L | 外寸(mm) | 359×483×248(H) |
折りたたみサイズ | 359×483×61(H)mm | 重量 | 1.9kg |
カラー | イエロー | 材質 | ポリプロピレン |
積み重ね可能 | |||
ふた、タイトルシール付 | |||
使わないときは折りたたんで薄くできます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,240 円(税抜)/ 4,664 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/03 23:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1910ページ |
拡大