品番 : EA506AM-41
品名 : 726x425x163mm/38.8L コンテナ
仕様
メーカー | 三甲(サンコー) | 型番 | 203906 |
---|---|---|---|
商品名 | サンバケット#38N(ハンドル付) | 容量 | 38.8L |
外寸(mm) | 726×425×163(H) | サイズ | 外寸:726×425×163(H)mm 内寸:679×377×158(H)mm 有効内寸:657×356×133(H)mm |
圧縮荷重 | 9.11kN(930kgf) | ネスティングの高さ | 80mm |
色 | ライトグレー | 材質 | ポリプロピレン |
積み重ね可能 | |||
ハンドルを内側、外側に倒す事でネスティング・スタッキングどちらも行えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,830 円(税抜)/ 5,313 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/04/29 16:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1645ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA506AM-41 726x425x163mm/38.8L コンテナ |
EA506AM-42 726x425x235mm/55.3L コンテナ |
EA506AM-43 726x425x276mm/64.9L コンテナ |
拡大