詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AP-4

品名 : 384x236x 24mm ワークトレー(導電性)

仕様

メーカー 蝶プラ工業 型番 781859
商品名 導電ワークトレー3924 外寸(mm) 384×236×24
材質 導電性ポリプロピレン樹脂、導電性ポリエチレン
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
追加説明
カタログ価格

2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/31 14:22現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0697ページ 1581ページ
バリエーション一覧
EA506AP-1 307x198x 16mm ワークトレー(導電性)
EA506AP-2 357x248x 16mm ワークトレー(導電性)
EA506AP-3 406x297x 17mm ワークトレー(導電性)
EA506AP-4 384x236x 24mm ワークトレー(導電性)
ウェブカタログ画像
※1枚入り
  • ※1枚入り
  • ※1枚入り

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top