品番 : EA506AT-12
品名 : 280x390x895mm キャスター付コンテナ(3段/透明イエロー)
仕様
| <セット内容> | 3点セット EA506AT-2(ポリカ製コンテナ(透明イエロー)x3 EA506AT-7(315mm支柱(4本)x2 EA506AT-10(Φ75mmキャスターセット)x1 |
積載均等耐荷重 | 30L |
|---|---|---|---|
| コンテナサイズ | 391×277×153(H)mm | 荷台サイズ | 280×390×895mm |
| カラー | 透明イエロー | 材質 | ポリカ製 |
| キャスター付きで移動が楽にできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,400 円(税抜)/ 29,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/03 18:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1578ページ 1595ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AT-11 280x390x895mm キャスター付コンテナ(3段/透明クリアー) |
| EA506AT-12 280x390x895mm キャスター付コンテナ(3段/透明イエロー) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA506AT-2 : 391x277x153mm/10L ポリカ製コンテナ(透明イエロー) |
| セット商品 | EA506AT-7 : [EA506AT-1・2用] 321mm 支柱(4本) |
| セット商品 | EA506AT-10 : [EA506AT-1・2用] φ75mm キャスターセット |
ウェブカタログ画像
拡大
