品番 : EA506AT-8
品名 : [EA506AT-1・2用] 516mm 支柱(4本)
仕様
| 材質 | スチール | サイズ | φ25.4mm×516mm |
|---|
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,490 円(税抜)/ 3,839 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/07/08 10:31現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1578ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506AT-6 [EA506AT-1・2用] 256mm 支柱(4本) |
| EA506AT-7 [EA506AT-1・2用] 321mm 支柱(4本) |
| EA506AT-8 [EA506AT-1・2用] 516mm 支柱(4本) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA506AT-1 : 391x277x153mm/10L ポリカ製コンテナ(透明) |
| 本体 | EA506AT-2 : 391x277x153mm/10L ポリカ製コンテナ(透明イエロー) |
ウェブカタログ画像
拡大
