詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506AT-9

品名 : [EA506AT-1・2用] φ50mm キャスターセット

仕様

材質 スチール、ナイロン 車輪径×幅 50×20mm
追加説明
カタログ価格

6,470 (税抜)/ 7,117 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/07/07 05:22現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1578ページ
バリエーション一覧
EA506AT-9 [EA506AT-1・2用] φ50mm キャスターセット
EA506AT-10 [EA506AT-1・2用] φ75mm キャスターセット
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top