詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506EC-148

品名 : 67x153x41mm キャビネットトレー(ESD)

取り扱いやすい取手付。帯電しないので、電子部品の保護等に最適です

仕様

材質 ポリプロピレン(ファイバーカーボン入) サイズ(W×D×H)mm 67×153×41
内寸(W)×(D)×(H)mm 60×135×35 入数 1
旧EA506EC-48用引出し
ESD仕様
取り扱いやすい取手付。帯電しないので、電子部品の保護等に最適です
通常のパーツトレーとしても使用できます。
●ESD仕様…ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。
●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。
追加説明
カタログ価格

260 (税抜)/ 286 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/08/21 17:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0709ページ 1636ページ
バリエーション一覧
EA506EC-124 91x154x60mm キャビネットトレー(ESD)
EA506EC-148 67x153x41mm キャビネットトレー(ESD)
EA506EC-160 55x153x41mm キャビネットトレー(ESD)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top