品番 : EA506EX-10
品名 : 500x360x388mm 4列 4段 パーツラック(ESD)
この商品はお客様組み立て品です。
ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適
仕様
※注意※ | 【お客様組立品】 | 外寸 | 500(W)×305(D)×388(H)mm |
---|---|---|---|
トレーサイズ | 125×130×50(H)mm×8個(EA506EX-2) 125×170×75(H)mm×8個(EA506EX-3) |
材質 | ラック:ポリスチレン トレー:ポリプロピレン |
ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適 | |||
アース端子付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,300 円(税抜)/ 26,730 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/04/26 16:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 0725ページ 1655ページ |
その他関連 | |
---|---|
部品 | EA506EX-2 : 50x125x130mm パーツトレー(ESD/重ね置型) |
部品 | EA506EX-3 : 75x125x170mm パーツトレー(ESD/重ね置型) |
拡大