品番 : EA506EX-2
品名 : 50x125x130mm パーツトレー(ESD/重ね置型)
ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適
仕様
| 材質 | ポリプロピレン | 外寸(W)×(D)×(H)mm | 125×130×50 |
|---|---|---|---|
| 内寸(W)×(D)×(H)mm | 110×113×41/25 | 重量 | 52g |
| ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適 | |||
| 積み重ね(スタッキング)可能。別サイズ同士(EA506EX-2~-5)でも積み重ね可能です。 | |||
| トレー用ウォールパネル(EA506EX-0)と併用可能 | |||
| ●ESD仕様…ESDとは静電気を放電するという意味です。静電気がパーツキャビネットやケースに留まらないようカーボンをプラスチックに配合しています。 | |||
| ●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
565 円(税抜)/ 622 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 135 (2026/10/31 13:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0699ページ 1582ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506EX-2 50x125x130mm パーツトレー(ESD/重ね置型) |
| EA506EX-3 75x125x170mm パーツトレー(ESD/重ね置型) |
| EA506EX-4 100x125x225mm パーツトレー(ESD/重ね置型) |
| EA506EX-5 125x125x295mm パーツトレー(ESD/重ね置型) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506EX-0 : 520x11x440mm トレー用ウォールパネル(ESD) |
| 本体 | EA506EX-0 : 520x11x440mm トレー用ウォールパネル(ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大
