詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506KA-2

品名 : 450x360x123mm アタッシュケース(フォーム入)

仕様

メーカー Bohle(ボーレ) 外寸(mm) 450×360×123(H)
内寸(mm) 約420(W)×300(D)×65(H)
(フォーム含まず)
重量(kg) 1.4
材質 プラスチック
ケースは汚れや損傷を防ぎ、保護材付なので道具を保護します。
サクションリフター等を収納できます。
EA950DC-2B、EA950EC-70B用ケース
追加説明
カタログ価格

13,200 (税抜)/ 14,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/07/29 12:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0167ページ 1550ページ
ウェブカタログ画像
  • ※ケースのみです。
  • サクションリフターをしっかり保護する専用ケース
  • 外寸:450(W)×360(D)×123(H)mm\n内寸:約420(W)×300(D)×65(H)mm\n(フォーム含まず)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top