品番 : EA950DC-2B
品名 : 100kg サクションリフターセット(2個組)
サクションリフターをしっかり保護する専用ケース付
仕様
| <セット内容> | 3点セット サクションリフター×2個 収納ケース |
||
|---|---|---|---|
| サクションリフター仕様 ・本体材質:アルミニウム ・吸着パッド材質:特殊ゴム ・吸着能力:100kg ・全高:78mm ・サイズ:376×250mm ・パットサイズ:φ120mm ・自重:1.5kg |
|||
| 収納ケース仕様 ・材質:プラスチック ・サイズ:450×360×130mm |
|||
| 大きな吸引ヘッドにより、ゴムパッドの外側の縁に沿って真空圧を最適に分散できる一方、レバーの広い接触面積により、手のひら側でも親指でも、レバーを操作するときに理想的な力を吸収できます。 | |||
| 大型のワッシャーにより、レバーの安全性がさらに高まります。 | |||
| 持ち上げ、持ち運びに便利です。 | |||
| パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります) | |||
| ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
42,100 円(税抜)/ 46,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/07/29 07:53現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | SET | ||
| カタログページ | 0167ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA506KA-2 : 450x360x123mm アタッシュケース(フォーム入) |
| 部品 | EA950DC-1 : 100kg サクションリフター |
| 部品 | EA950AC-102A : [EA950AC-60A,DC-1,2B用] パッド |
ウェブカタログ画像
拡大
