品番 : EA950AC-102A
品名 : [EA950AC-60A,DC-1,2B用] パッド
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 614.021 |
|---|---|---|---|
| パッドサイズ | φ120mm | 入数 | 1個 |
| 交換パッドセット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,320 円(税抜)/ 4,752 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/10/29 10:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0167ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA950DC-1 : 100kg サクションリフター |
| 本体 | EA950DC-2B : 100kg サクションリフターセット(2個組) |
| 本体 | EA950AC-60A : 60kg サクションリフター |
ウェブカタログ画像
拡大
