品番 : EA950AC-60A
品名 : 60kg サクションリフター
仕様
| 材質 | 本体:アルミニウム パッド:特殊ゴム |
吸着能力 | 60kg |
|---|---|---|---|
| 全長 | 376mm | パットサイズ | φ120mm |
| 高さ | 78mm | 重量 | 約850g |
| 持ち運びに最適なリフターです。 | |||
| 大きなパッドで、安定した吸着ができます。 | |||
| レバーが幅広の為、手の甲や指でも操作しやすい形状です。 | |||
| パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります) | |||
| ●サクションリフターは手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ●吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ●使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,900 円(税抜)/ 11,990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 103 (2026/08/22 09:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0167ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA950AC-102A : [EA950AC-60A,DC-1,2B用] パッド |
