品番 : EA950DC-1
品名 : 100kg サクションリフター
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 603.0BL (BO 603.0B0) |
|---|---|---|---|
| 用途 | 表面が平滑で通気性のない板状資材の持ち上げ・移動・位置決め作業に | 吸着能力 | 100kg |
| パッドサイズ | φ120mm | サイズ | 376×250mm |
| 全高 | 78mm | 対応表面形状 | 平面 |
| サクションリフターの持ち上げ方向 | 平行 | 適応材質 | ガラス板、金属板(鋼板・アルミ板等)、プラスチック板、表面処理済木材(化粧合板等)、大理石・御影石(鏡面仕上げ)などに |
| 本体材質 | アルミニウム | 吸着パッド材質 | 特殊ゴム |
| 重量 | 1.5kg | ||
| φ120mmの特殊ゴムパッドを3個配置し、高レベルの安定性と保持力を実現。 | |||
| CEマーク適合品。ヨーロッパ安全基準に準拠した安心設計。 | |||
| 優れた操作性 レバー操作で確実に真空吸着。吸着時の手応え(抵抗感)が分かりやすい設計です。 |
|||
| 【操作方法・取り扱い上の注意】 ・本商品は手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ・吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ・使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないか調べて下さい。 ・パッドの交換時期は、約2年ごとを目安としてください。(使用頻度など状況によって異なります) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
17,400 円(税抜)/ 19,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 29 (2026/10/08 10:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0167ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA950AC-102A : [EA950AC-60A,DC-1,2B用] パッド |
| 本体 | EA950DC-2B : 100kg サクションリフターセット(2個組) |
