詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506KB-12

品名 : 359x180x 90mm ハンディーボックス

仕様

メーカー 三甲(サンコー) 型番 200404
商品名 ハンディボックス-2 材質 ポリプロピレン
サイズ 内寸:351×166×86(H)mm
外寸:359×180×90(H)mm
重量 420g
追加説明
カタログ価格

1,360 円(税抜)/ 1,496 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/11/23 11:18現在)

商品入数 1 販売単位 箱
カタログページ 1550ページ

代替品

EA506KB-13
  • 品番

    EA506KB-13

  • コメント

    サイズ:360x216x102mm

ウェブカタログ画像
  • 単位:mm、( )は内寸です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top