品番 : EA506L-38BA
品名 : 440x740x 300mm 引出し式収納ケース(3個)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MG-7430W |
|---|---|---|---|
| サイズ | 440×740×300(H)mm | 引出内寸 | 345×685×245(H)mm |
| 耐荷重 | 引出1段あたり6kg | 重量 | 2.83㎏ |
| 積み重ね可能数 | 3段まで | 材質 | 本体:ポリプロピレン 金属レール:スチール |
| 入数 | 3個 | ||
| 押入れでの使用に最適な奥行74cmのロングチェスト | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 奥行のある押入れサイズでも楽に引き出せる金属レール付きで軽い力で開閉できます。 | |||
| 引出しは中身が見えるクリアタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,700 円(税抜)/ 20,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/16 07:47現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 2008ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506L-37A 440x740x 230mm 引出し式収納ケース |
| EA506L-37BA 440x740x 230mm 引出し式収納ケース(4個) |
| EA506L-38A 440x740x 300mm 引出し式収納ケース |
| EA506L-38BA 440x740x 300mm 引出し式収納ケース(3個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※3個入り
