品番 : EA506L-41
品名 : 440x550x 670mm 引出し式収納ケース(3段)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HG-443 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 440×550×670(H)mm | 引出内寸 | 350×504×173(H)mm |
| 耐荷重 | 全体:12kg 引出し:4kg |
重量 | 7.8kg |
| 段数 | 3段 | キャスター | 自在×4 |
| 材質 | 本体:ポリプロピレン キャスター:ポリプロピレン レール:スチール |
||
| クローゼットやウォークインクローゼットでの使用に最適なロングチェスト | |||
| スムーズな開閉を実現するスチール製スライドレール | |||
| 7段まで積み重ね可能 | |||
| フレームの着脱が簡単なので、引出しの増減が可能です。 | |||
| 安全な前倒れ防止パーツ付き | |||
| 移動に便利なキャスター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,700 円(税抜)/ 13,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/18 06:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2008ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506L-41 440x550x 670mm 引出し式収納ケース(3段) |
| EA506L-42 440x550x 870mm 引出し式収納ケース(4段) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506L-50 : 引き出し式収納ケース用キャスター(4個/白) |
ウェブカタログ画像
拡大
