品番 : EA506L-57A
品名 : 720x415x1000mm 引出し式収納ケース(5段)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | COD-725 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 720×415×1000 | 重量 | 16.4㎏ |
段数 | 5 | 引出内寸 | 645(W)×360(D)×145(H)㎜ |
引出し耐荷重 | 6kg | 材質 | 天板・フレーム・引出・前パネル・脚:ポリプロピレン、レール:スチール |
収納目安 | Yシャツなら8枚、セーターなら7枚、バスタオルなら丸めて7枚 | ||
金属レールを使用しているので、引き出しの開閉がスムーズにできます。 | |||
お部屋全体のカラーコーディネートが楽しめるおしゃれな5段タイプのワイドチェストです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
20,900 円(税抜)/ 22,990 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/10/12 06:16現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2053ページ |
代替品
![]() |
|