詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506L-60

品名 : 805x510x 940mm 引出し式収納ケース(4段)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 HG-804
サイズ 805×510×940(H)mm 引出内寸 715×445×190(H)mm
耐荷重 天板:10kg
引出1段:8kg
全体:42kg
重量 20kg
段数 4段 収納の目安 Yシャツ20枚(引出1段あたり)
材質 天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂・MDF)
前パネル・引出・フレーム:ポリプロピレン
レール:スチール
リビングの収納にピッタリの木天板付きチェストです。
引出しは開閉がスムーズな金属スライドレールを採用
耐水加工の天板のため、湿気のある場所でも使用できます。
上下どちらからも引き出せる誰にでも使いやすいデザインです。
引出しは幅広なので、Yシャツを横置きなら2列、縦置きなら3列に並べて収納できます。
追加説明
カタログ価格

27,400 (税抜)/ 30,140 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/18 01:06現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2007ページ

代替品

EA506MA-33
  • 品番

    EA506MA-33

  • コメント

    変更点:メーカー、サイズなど

ウェブカタログ画像
  • 上下どちらからも引き出せる誰にでも使いやすいデザインです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top