品番 : EA506MA-33
品名 : 750x410x850mm 引出し式収納ケース(4段)
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | 商品名 | チェストイージー 7504 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 750×410×850 | 重量(kg) | 14.6 |
| 段数 | 4 | 引き出し内寸法(W×D×H)mm | 670×345×150 |
| 引出し耐荷重(kg) | 6 | 天板耐荷重(kg) | 10 |
| 材質 | 本体・引出し・ロック、ローラー・前パネル・脚:ポリプロピレン 滑り止め:ポリエチレン 天板:プリント紙化粧木質繊維板 |
カラー | ベージュ |
| 収納の目安 | (各引出し) トレーナー:12枚 |
付属品 | すべり止め付き専用脚(4個) |
| 引出しの飛び出しを防止するかんたんロック機能付きです。持ち手を上げればロック解除。引出しを閉めればロックします。 | |||
| スムーズに引き出せる左右ローラーを内蔵しています。 | |||
| 衣類収納としてはもちろん、天板には10kgまで小物などを置くことができます。ナチュラルな木目調の天板が、高級感をプラスしてくれます。 | |||
| 木製天板にはハニカム構造を採用。蜂の巣のような同じ大きさの六角形を敷き詰めることで、軽くてとても丈夫な製品となっています。 | |||
| 背面・側面は、ホコリが入りにくい壁構造になっています。 | |||
| 脚の裏側には床材をキズつきにくい、すべり止めが付いています。 ※脚使用時は高さが5cmアップします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506MA-31A 550x410x850mm 引出し式収納ケース(4段) |
| EA506MA-32A 650x410x850mm 引出し式収納ケース(4段) |
| EA506MA-33 750x410x850mm 引出し式収納ケース(4段) |
ウェブカタログ画像
拡大
