詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506L-82

品名 : 556x410x 820mm 引出し式収納ケース(4段)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 WTW-544
サイズ 556×410×820(H)mm(ローラー取付時) 引出内寸 485×353×166(H)mm
耐荷重 天板:10kg
引出1段あたり:4kg
重量 7.0kg
段数 4段 収納の目安 Yシャツ:8枚(1段あたり)
セーター:4枚(1段あたり)
バスタオル:4枚(1段あたり)
材質 本体・引出:ポリプロピレン
天板:プリント紙化粧パーティクルボード
ローラー:ポリアセタール
クローゼットや押入れスペースを有効活用できるチェスト
Yシャツを2枚並べて収納可能
引き出しにはストッパーが付いており、落下を防ぎます。
着脱可能フレームなので、引出の増減が可能です。
前後方向への移動がスムーズにできるローラー付き
引出しは中身の確認がしやすいクリアータイプ
追加説明
カタログ価格

8,050 (税抜)/ 8,855 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/04 07:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1567ページ 2006ページ
バリエーション一覧
EA506L-81 556x410x 623mm 引出し式収納ケース(3段)
EA506L-82 556x410x 820mm 引出し式収納ケース(4段)
EA506L-83 556x410x1018mm 引出し式収納ケース(5段)
ウェブカタログ画像
  • 外寸:556(W)×410(D)×820(H)mm(ローラー取付時)\n引出内寸:485(W)×355(D)×166(H)mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top