品番 : EA506L-86
品名 : 320x390x 529mm 引出し式収納ケース(3段)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | SCE-030 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 320(W)×390(D)×529(H)mm(キャスター取付時) | 引出内寸 | 260(W)×360(D)×128(H)mm |
| 耐荷重 | 引出1段あたり2kg | 重量 | 2.6kg |
| 段数 | 3段 | 材質 | ポリプロピレン、スチロール |
| カラー | ホワイト/クリアブラウン | ||
| 引出の材質にスチロールを採用した、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。 | |||
| 引き出しは飛び出しにくい、簡易ロック構造です。 | |||
| 移動に便利なキャスター付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,470 円(税抜)/ 4,917 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/05 23:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2006ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506L-84 320x390x 180mm 引出し式収納ケース |
| EA506L-86 320x390x 529mm 引出し式収納ケース(3段) |
ウェブカタログ画像
拡大
