詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506L-87

品名 : 320x390x 680mm 引出し式収納ケース(6段)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 SCE-600
サイズ キャスター取付時:320(W)×390(D)×680(H)mm
キャスターを外した時の高さ:630mm
引出内寸 260(W)×360(D)×77(H)mm
耐荷重 引出1段あたり2kg 重量 4.1kg
段数 6段 材質 ポリプロピレン、スチロール
カラー ホワイト/クリアブラウン
引出の材質にスチロールを採用した、中身が確認しやすいクリアタイプのチェストです。
引き出しは飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
移動に便利なキャスター付き
追加説明
カタログ価格

5,970 円(税抜)/ 6,567 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/11 04:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2006ページ
バリエーション一覧
EA506L-85 320x390x 130mm 引出し式収納ケース
EA506L-87 320x390x 680mm 引出し式収納ケース(6段)
ウェブカタログ画像
  • ※当商品は浅型です。\n※カラーはクリアブラウンです。
  • ※カラーはクリアブラウンです。
  • ※カラーはクリアブラウンです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top