品番 : EA506LB-2
品名 : 319x310x234mm 収納ケース(キャスター付/ハーフケース2個)
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | CEB-W4-W |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 356×347×305 | 内寸法 | 146(W)×310(D)×234(H)mm(1個あたり) |
キャスターを含まない高さ | 271mm | 材質 | ケース:ポリプロピレン ベース:スチロール樹脂 |
重量 | 1.5kg | 収納目安 | A4ファイル6冊(背幅26mm)、CD29枚、DVDソフト21枚 (※ケース1個あたり) |
付属品 | キャスター4個 | ||
インデックスシール付 | |||
積み重ね可能(3段まで) | |||
A4ファイルを入れたままでも積み重ね可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,260 円(税抜)/ 3,586 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/06/17 19:50現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1888ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA506LB-1 319x310x232mm 収納ケース(キャスター付) |
EA506LB-2 319x310x234mm 収納ケース(キャスター付/ハーフケース2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)