品番 : EA506LC-60BA
品名 : 785x370x325mm 収納ボックス(バックル付/4個)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | 800 |
---|---|---|---|
材質 | ポリプロピレン | 耐荷重 | 80kg |
サイズ | 外寸:785(W)×370(D)×325(H)mm 内寸:660(W)×275(D)×275(H)mm |
容量 | 60L |
入数 | 4 | 重量 | 3,650g |
カラー | ふた:グレー 本体:ダークグリーン |
||
ボックスの中にたくさん詰め込んでも持ちやすい肩幅サイズ。 | |||
耐荷重は約80kgですので、イスや踏み台としても使用できます。 | |||
コンパクトカー(フィット・キューブなど)のラゲッジスペースにもピッタリのサイズです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,200 円(税抜)/ 20,020 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/22 11:58現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | CS | ||
カタログページ | 1636ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA506LC-40A 615x375x330mm 収納ボックス(バックル付) |
EA506LC-40BA 615x375x330mm 収納ボックス(バックル付/6個) |
EA506LC-60A 785x370x325mm 収納ボックス(バックル付) |
EA506LC-60BA 785x370x325mm 収納ボックス(バックル付/4個) |
拡大