品番 : EA506LS-11
品名 : 568x406x186mm 道具箱(バックル付/OD色)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 外寸:568×406×186(H)mm 有効内寸:499×347×162(H)mm |
|---|---|---|---|
| 容量 | 28.3L | 材質 | ポリプロピレン |
| カラー | OD | 重量 | 2.48kg |
| 多目的に使える丈夫な道具箱です。 | |||
| ゆとりのある内容量で数多くの物を収納可能 | |||
| ●ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,700 円(税抜)/ 9,570 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 533 (2026/11/23 19:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1569ページ 2543ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

