品番 : EA506LS-3A
品名 : 819x475x234mm 道具箱(バックル付/緑)
仕様
| 容量 | 60.6L | サイズ | 外寸:819×475×234(H)mm 有効内寸:748×399×209(H)mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 4.66kg | 色 | グリーン |
| 材質 | ポリプロピレン | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 多目的に使える丈夫な道具箱です。 | |||
| ゆとりのある内容量で数多くの物を収納可能。 | |||
| ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/12/19 16:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1622ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

