品番 : EA506MA-11
品名 : 390x740x180mm 引出し式収納ケース(2個)
仕様
メーカー | 天馬(TENMA) | シリーズ | Fits |
---|---|---|---|
商品名 | フィッツユニットケース(L) 3918 | サイズW×D×H(mm) | 390×740×180 |
引き出し内寸W×D×H(mm) | 300×681×116 | 重量(g) | 3050 |
入数 | 2個 | 色 | カプチーノ |
天板耐荷重 | 5kg | 引出耐荷重 | 2.7kg |
最大積み重ね段数 | 4段 | 収納目安 | トレーナー約6枚 |
材質 | 天板・外枠・引出し:ポリプロピレン 前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:スチロール樹脂 ゴム脚:エラストマー 補強板:アルミ |
付属品 | ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具 |
積み重ね可能 | |||
押入れに最適なロングタイプ | |||
積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。 | |||
天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。 | |||
フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。 | |||
便利なインデックスシール付き。 | |||
収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売) | |||
移動が便利なストッパー付きのキャスターが取付できます。(別売) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,010 円(税抜)/ 9,911 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 15:25現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1621ページ 2054ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA506MA-11 390x740x180mm 引出し式収納ケース(2個) |
EA506MA-12 390x740x230mm 引出し式収納ケース(2個) |
EA506MA-13 390x740x300mm 引出し式収納ケース(2個) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA506MA-23 : 収納ケース用棚板(奥行740mm用/2枚) |
オプション | EA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※2個入
商品動画
