品番 : EA506MA-13B
品名 : 390x740x300mm 引出し式収納ケース(2個)
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | シリーズ | Fits |
|---|---|---|---|
| 商品名 | フィッツケース アドバンス 74-39L | サイズ(W×D×H) | 390×740×300mm |
| 重量 | 4.21kg | 入数 | 2個 |
| 色 | ホワイトクリア | 天板耐荷重 | 5kg |
| 引出耐荷重 | 6.2kg | 最大積み重ね段数 | 2段 |
| 収納目安 | トレーナー約14枚 | 材質 | 天板・外枠・引出し:ポリプロピレン 前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:スチロール樹脂 ゴム脚:エラストマー 補強板:アルミ |
| 付属品 | ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具 | ||
| 積み重ね可能 | |||
| 天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。 | |||
| 積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。 | |||
| 引出しの抜け落ちを防ぐ引出しストッパー機能付きで安心してお使いいただけます。 | |||
| フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。※ゴム脚は最下段にお使いください。 | |||
| 便利なインデックスシール付き。 | |||
| 押入れに最適なロングタイプ | |||
| 収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売:EA506MA-23A) | |||
| キャスターを取り付ける事で移動が便利になります。(別売:EA506MA-24A) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/12 17:08現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | CS | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506MA-11B 390x740x180mm 引出し式収納ケース(2個) |
| EA506MA-12B 390x740x230mm 引出し式収納ケース(2個) |
| EA506MA-13B 390x740x300mm 引出し式収納ケース(2個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506MA-23A : 収納ケース用棚板(奥行740mm用/2枚) |
| オプション | EA506MA-24A : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2個
