詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506MA-48

品名 : 400x400x300mm 引出し式収納ケース

豊富なサイズバリエーションのFits奥行40cmシリーズ。
狭いスペースを有効利用できます。

仕様

メーカー 天馬(TENMA) シリーズ FitsFC40
サイズW×D×H(mm) 400×400×300 引き出し内寸W×D×H(mm) 328×350×252
容量(L) 30 重量(kg) 2.4
天板耐荷重 5kg 引出耐荷重 4kg
材質 引出し・外枠・天板:ポリプロピレン
補強板:アルミニウム合金
ゴム脚:エラストマー
積み重ね段数 3段(耐荷重を考慮して同じ商品を積み重ねできる最大数)
クリア 入数 1個
天板前部にアルミ補強板内蔵で積み重ねても下段が変形しにくく、引き出しやすいのも特徴です。
積み重ねた状態で引出しを引いた時に、ケース後部が浮き上がり前方へ倒れてしまうことを防ぎます。(前倒れ防止機能)
付属のゴム脚を付けるとケースが引き出しやすくなっています。最下段にお使いください。
凹凸を少なくしたシンプルなフェイスデザイン。
半透明でうっすら透けて見える為、収納物が認識できる実用性も兼ね備えています。(高級感のあるすりガラス調)
移動に便利なキャスター付けることができます。キャスター使用時は高さが5cmアップします。(別売り)
棚板を付けることで収納性がさらにアップします。 隙間のデッドスペースを有効活用でき、小物のちょい置きなどにも便利です。(別売り)
追加説明
カタログ価格

3,860 (税抜)/ 4,246 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/11/10 13:24現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1620ページ 2052ページ

代替品

EA506MA-48A
バリエーション一覧
EA506MA-41 300x400x200mm 引出し式収納ケース
EA506MA-41BA 300x400x200mm 引出し式収納ケース(6個)
EA506MA-42 300x400x300mm 引出し式収納ケース
EA506MA-42BA 300x400x300mm 引出し式収納ケース(4個)
EA506MA-43 300x400x400mm 引出し式収納ケース
EA506MA-43BA 300x400x400mm 引出し式収納ケース(4個)
EA506MA-44 350x400x200mm 引出し式収納ケース
EA506MA-44BA 350x400x200mm 引出し式収納ケース(6個)
EA506MA-45 350x400x300mm 引出し式収納ケース
EA506MA-45BA 350x400x300mm 引出し式収納ケース(4個)
EA506MA-46 350x400x400mm 引出し式収納ケース
EA506MA-46BA 350x400x400mm 引出し式収納ケース(4個)
EA506MA-47 400x400x200mm 引出し式収納ケース
EA506MA-47BA 400x400x200mm 引出し式収納ケース(6個)
EA506MA-48 400x400x300mm 引出し式収納ケース
EA506MA-48BA 400x400x300mm 引出し式収納ケース(4個)
EA506MA-49 400x400x400mm 引出し式収納ケース
EA506MA-49BA 400x400x400mm 引出し式収納ケース(4個)
ウェブカタログ画像
  • Fitsケースシリーズ(奥行40cm) サイズ一覧

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top