品番 : EA506MA-5
品名 : 400x550x250mm 引出し式収納ケース(2個)
仕様
メーカー | 天馬(TENMA) | シリーズ | Fits |
---|---|---|---|
商品名 | フィッツユニットケース 4025 | サイズW×D×H(mm) | 400×550×250 |
引き出し内寸W×D×H(mm) | 315×485×193 | 重量(kg) | 2.88 |
入数 | 2個 | 色 | カプチーノ |
天板耐荷重 | 5kg | 引出耐荷重 | 4.5kg |
最大積み重ね段数 | 3段 | 収納目安 | トレーナー約10枚 |
材質 | 天板・外枠・引出し:ポリプロピレン 前パネル・前倒れ防止用ジョイント具:スチロール樹脂 ゴム脚:エラストマー 補強板:アルミ |
付属品 | ゴム脚、前倒れ防止用ジョイント具 |
積み重ね可能 | |||
クローゼットやリビングに最適です。 | |||
積み重ねて引出しを引いたときの前倒れを防ぐ、前倒れジョイント具付き。 | |||
天板のたわみを防ぐアルミ補強板を内蔵。積み重ねた下段も変形しにくい高品質な頑丈設計です。 | |||
フローリングや畳の床面にやさしいゴム脚付き。 | |||
便利なインデックスシール付き。 | |||
移動が便利なストッパー付きのキャスターが取付できます。(別売り) | |||
収納ケース用棚板をケースの間に置くだけで便利な収納スペースに(別売) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,330 円(税抜)/ 8,063 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2024/05/18 22:31現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1639ページ 2084ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA506MA-4 400x550x200mm 引出し式収納ケース(2個) |
EA506MA-5 400x550x250mm 引出し式収納ケース(2個) |
EA506MA-6 400x550x300mm 引出し式収納ケース(2個) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA506MA-21 : 収納ケース用棚板(奥行550mm用) |
オプション | EA506MA-22 : 収納ケース用棚板(奥行550mm用) |
オプション | EA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個) |
拡大
※2個入