詳細表示

このページのURL:

品番 : EA506MB-14A

品名 : 440x660x398mm/80L バックル付収納ケース

仕様

メーカー 天馬(TENMA) 商品名 ロックス 660-2L
サイズ 内寸:345(W)×539(D)×369(H)mm(凸部含まず)
内寸:370(W)×564(D)×369(H)mm(凸部含む)
外寸:440(W)×660(D)×398(H)mm
容量 約80L
耐荷重 約40kg 収納の目安 Yシャツ約30枚
重量 3.3kg 材質 ポリプロピレン
入数 1個 カラー クリア
押入れ、ウォークインクローゼットなどの収納に最適
肉厚のボディーに頑強なリブ構造を採用により、長時間の使用が可能
外れにくいアップロック式を採用で、移動時も安心です。
中身が一目で分かるクリアタイプ
バンドがかけられる溝付きで、引っ越しや移動時に便利です。
積み重ね可能(最大2段)
※EA506MB-11A、-12A、-13Aと積み重ねできます。
移動に便利なストッパー付キャスター(別売)対応
※キャスター(EA506MA-24A)は4個取り付け可能、使用時高さが5cmアップします。
追加説明
カタログ価格

7,630 (税抜)/ 8,393 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/09 21:26現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA506MB-11A 440x660x165mm/30L バックル付収納ケース
EA506MB-11BB 440x660x165mm/30L バックル付収納ケース(5個)
EA506MB-12A 440x660x243mm/50L バックル付収納ケース
EA506MB-12BB 440x660x243mm/50L バックル付収納ケース(4個)
EA506MB-13A 440x660x320mm/67L バックル付収納ケース
EA506MB-13BB 440x660x320mm/67L バックル付収納ケース(3個)
EA506MB-14A 440x660x398mm/80L バックル付収納ケース
EA506MB-14BB 440x660x398mm/80L バックル付収納ケース(2個)
ウェブカタログ画像
  • ※画像は代表画像です。
  • 積み重ね可能
  • 移動に便利なストッパー付キャスター(別売)対応\n※キャスター(EA506MA-24A)は4個取り付け可能、使用時高さが5cmアップします。
  • 内寸(A):345(W)×539(D)×369(H)mm(キャスター差込み凸部含まず)\n内寸(B):370(W)×564(D)×369(H)mm(キャスター差込み凸部含む)

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top