品番 : EA506MB-15BA
品名 : 440x740x230mm/ 50L 収納ケース(3個)
積み重ね可能
仕様
メーカー | 天馬(TENMA) | 商品名 | ロックス 740M |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 内寸:342×616×185(キャスター差込み凸部含まず) 内寸:367×641×206(キャスター差込み凸部含む) 外寸:440×740×230 |
重量(1個) | 2.8kg |
材質 | ポリプロピレン | 入数 | 3個 |
容量 | 約50L | 収納の目安 | Yシャツが21枚 |
積み重ね使用 | 3段まで | カラー | クリア |
耐荷重 | 約40kg | ||
積み重ね可能 | |||
耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。 | |||
肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント! | |||
中身が一目で分かるクリアタイプ。 | |||
押入れ、ウォークインクローゼットなどの収納におすすめです。 | |||
移動に便利なキャスター対応 別売のストッパー付キャスター(EA506MA-24)を付ける事ができます。キャスター使用時は高さが5cmアップします。※キャスターは4個取り付け可能です。 |
|||
外れにくいアップロック式 | |||
バンドがかけられる溝付き | |||
頑強なリブ構造の為、耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,800 円(税抜)/ 14,080 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/20 20:30現在) |
||||
商品入数 | 3 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1640ページ |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個) |
拡大
入数3個