品番 : EA506MB-21
品名 : 390x550x350mm バックル収納ケース(キャスタ-付)
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | 型番 | 279385 インロック350M(ハーフ) |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 内寸:324×463×319 外寸:390×550×350 |
重量(kg) | 1.9 |
| 容量(L) | 52 | 色 | クリア |
| 材質 | ポリプロピレン | 付属品 | キャスター(4個) |
| 入数 | 1個 | ||
| クローゼットの収納に最適なフタ式の収納ケースです。 | |||
| 移動に便利なキャスター付きです。 | |||
| オールクリアタイプなので、収納したものがひと目で分かります。 | |||
| 本体にキャスターが付いていますので、掃除や模様替えの時の移動がラクにできて便利です。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,610 円(税抜)/ 2,871 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/08 06:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1568ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
