品番 : EA506MB-5BA
品名 : 300x440x243mm/21L バックツ付収納ケース(8個)
積み重ね可能
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | 商品名 | ロックス 440M |
|---|---|---|---|
| 外寸(mm) | 300×440×243 | 内寸(mm) | 244×355×220 |
| 有効内寸(mm) | 221×334×220 | 重量(1個) | 1.3kg |
| 入数 | 8個 | 材質 | ポリプロピレン |
| 容量 | 21L | 耐荷重 | 20kg |
| 収納の目安 | Yシャツが8枚 | 最大積み重ね段数 | 3段 |
| 耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。 | |||
| 肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント!中身が一目で分かるクリアタイプ。 | |||
| クローゼットの収納におすすめです。 | |||
| ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。 | |||
| ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。 | |||
| 持ち手があるので手に持って移動させる際もラクラクです。アウトドアやDIY、衣替えの際にご活用ください。 | |||
| フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけられる溝が付いています。引っ越し時や移動時に便利です。 | |||
| 別売のキャスターを取り付ければ移動が便利になります。 | |||
| 積み重ね可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/20 06:13現在) |
||||
| 商品入数 | 8 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1568ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA506MA-24 : 収納ケース用差込式キャスター(ストッパー付/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数8個
