品番 : EA506MC-11BA
品名 : 480x360x400mm/37L 収納ケース(6個)
仕様
メーカー | 天馬(TENMA) | 商品名 | インカーゴ S-3700 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 内寸:385×265×355 外寸:480×360×400 |
容量 | 37L |
重量(kg) | 2.0(1個あたり) | 入数 | 6個 |
材質 | ポリプロピレン | 天板耐荷重 | 90kg |
アウトドアだけでなく室内のインテリアとしてもおすすめ!シンプルでオシャレなホワイトカラーの収納ボックスです。 | |||
フタは開けたまま固定できるタイプです。 | |||
天板耐荷重が90kgなので座ることもできます。 | |||
単品でも組み合わせても使えるので、限られたスペースを有効活用できます。車のカーゴスペースや室内ストッカーにピッタリです。 | |||
フタがしっかり閉まるバックルに加え、南京錠で施錠できるよう鍵穴を施しました。防犯面でも安心です。※鍵は付属しません。 | |||
フタにロープを掛けるための凹部があるので、必要に応じて縛ることができます。レジャーなどで持ち運ぶ時にも安心です。 | |||
フタは本体にはめるタイプ。開けたまま固定ができ、荷物の出し入れ時に便利です。インテリア雑貨の収納にも便利です。 | |||
ロープ掛け用凹部付き | |||
ストッパー付き回転蓋設計 | |||
2段まで積み重ねが可能です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,200 円(税抜)/ 17,820 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/29 20:24現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1637ページ |
拡大
※6個入