品番 : EA506MC-1BA
品名 : 620x500x500mm/95L 収納ケース(大開口/4個)
仕様
| メーカー | 天馬(TENMA) | 商品名 | 大きく開くコンテナー 95L |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 内寸:522×369×424 外寸:620×500×500 ※フタを開いた際の最大の高さ:911 |
重量(kg) | 3.3 |
| 入数 | 4個 | 材質 | ポリプロピレン |
| 容量 | 約95L | 耐荷重 | 45kg |
| 南京錠取付穴 | φ9mm | カラー | チャコールグレー |
| 付属品 | 簡易キャスター(左右移動のみ) | 収納の目安 | 灯油缶:18L/20Lなら2個 ※一部対応出来ない灯油缶もございます。 |
| 注意 | イス・踏み台等としての使用不可 | ||
| 容量95Lのコンテナー(ストッカー)です。 | |||
| 18Lの灯油缶なら2個収納できます。 | |||
| 重い物でも取り出しやすい設計。 | |||
| 市販の南京錠が付けられる鍵穴付きで、防犯面も安心です。 | |||
| 南京錠取付可能(ツル径φ9mmまで) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,400 円(税抜)/ 16,940 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/14 13:17現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1564ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA506MC-1 620x500x500mm/95L 収納ケース(大開口) |
| EA506MC-1BA 620x500x500mm/95L 収納ケース(大開口/4個) |
| EA506MC-2 880x500x500mm/140L 収納ケース(大開口) |
| EA506MC-2BA 880x500x500mm/140L 収納ケース(大開口/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:4個
