品番 : EA506MC-3BA
品名 : 810x370x540mm/107L 収納ケース(キャスター付/4個)
仕様
メーカー | 天馬(TENMA) | 商品名 | ベランダスリム100 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 内寸:710×265×500 外寸:810×370×540 |
容量 | 107L |
重量(kg) | 3.8(1個あたり) | 入数 | 4個 |
材質 | 本体:ポリプロピレン 水抜き栓:合成ゴム |
付属品 | 簡易キャスター |
収納目安 | 18リットルの灯油缶が2個※一部の対応出来ない灯油缶もございます。 | カラー | グリーングレー |
イス・踏み台等としての使用、また積み重ねはできません。 | |||
狭いベランダでも置けるスリムタイプのストッカーです。 | |||
お手入れ時に便利な水抜き栓付きです。 | |||
屋外用の大型収納用品です。雨水が入りにくいかぶせフタ式で、外に置いても安心の設計です。 | |||
フタを閉めるバックルの他に、南京錠で施錠できるよう鍵穴を施しました。防犯面でも安心です。 ※鍵は付属しません。 |
|||
底部にキャスターが付いています。置いてあるときは作動しない安心設計です。 ※ベランダスリムは左右移動のみです。 |
|||
お手入れ時に便利な水抜き栓が付いています。ケースの中が汚れても水で流せるので便利です。 | |||
※イス・踏み台等としての使用不可 | |||
※積み重ね不可 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,300 円(税抜)/ 20,130 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/29 01:51現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1618ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA506MC-3 810x370x540mm/107L 収納ケース(キャスター付) |
EA506MC-3BA 810x370x540mm/107L 収納ケース(キャスター付/4個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
4個入り